- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ローラーチェーン 規格のおすすめ人気ランキング
ローラーチェーン 規格のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新267件の「ローラーチェーン 規格」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン 60番」、「ローラーチェーン」、「チェーン 規格」などの商品も取り扱っております。
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
付属品
ジョイントリンク1個
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に
列数
1
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
鉄
種類
ローラーチェーン
主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。
圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
ユニット長さ(m)
3
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
スチール
タイプ
ユニット単位
種類
ローラーチェーン
列数
1
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
磨耗に強いオイルポート(油溜)。
耐久力をつけるダブルパンチ。
疲労強度を高めるショットピーニング加工。
連続荷重掛け。
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
スチール
種類
ローラチェーン
列数
1
ユニット長さ(m)
3
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
標準ローラチェンはピン~ブシュ間の全面接触を追及したソリッドブッシュの採用により大幅な性能アップを実現しました。
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
ユニット長さ(m)
3
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に
材質(本体)
鉄
種類
ローラーチェーン
列数
1
一般的に使用されているチェーンです
用途機器の伝導に
付属品
ジョイントリンク1個付
列数
1
ピン形式
クリップ形
チェーン長(m)
3
材質(本体)
SUS304
種類
ローラーチェーン
材質(クリップ)
SUS301
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。
SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。
耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)
3
列数
1
付属品
ジョイントリンク1個
材質(本体)
SUS304
種類
ローラーチェーン
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。
SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。
耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
材質(本体)
SUS304
種類
ローラーチェーン
列数
1
チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
使用温度範囲(℃)
-10~150
列数
1
ユニット長さ(m)
約3
チェーン形式
ラムダチェーン
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。
SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。
SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)
ステンレス
チェーン形式
RSローラーチェーン
ジョイントリンクタイプ
M型継手リンク